{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M8 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 6 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 8 mm | |
Predĺženie K2 | 6,2 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338425 4 | |
EAN/GTIN | 4067263109297 | |
Číslo výrobcu | 338425 4 |