{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M10 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 10 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 10 mm | |
Predĺženie K2 | 8 mm | |
Predĺženie L2 | 80 mm | |
Predĺženie L3 | 230 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338420 8L | |
EAN/GTIN | 4045197812438 | |
Číslo výrobcu | 338420 8L |