{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M7 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 7 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 8 mm | |
Predĺženie K2 | 6,2 mm | |
Predĺženie L2 | 70 mm | |
Predĺženie L3 | 230 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338420 5L | |
EAN/GTIN | 4045197812278 | |
Číslo výrobcu | 338420 5L |