Základné predĺženie MLA 25

Č. pol.: 338130 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre upínacie klieštiny ER 25 mm
pre reznú plochu M6 − M20
Dĺžka výčnelku L 84 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Rozsah upínania ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338130 25
EAN/GTIN 4045197343178
Číslo výrobcu 338130 25

Popis

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach.

Zvláštní příslušenství:

ER závitníkové upínacie klieštiny, pozri č. 309399309447.