{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre upínacie klieštiny ER | 16 mm | |
pre reznú plochu | M3 − M12 | |
Dĺžka výčnelku L | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Rozsah upínania ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197343161 | |
Číslo výrobcu | 338130 16 |