Rýchlovýmenná vložka pre závitoreznú hlavu MLA 25

Č. pol.: 338120 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre upínacie klieštiny ER 25 mm
pre reznú plochu M6 − M20
Dĺžka výčnelku L 27 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Rozsah upínania ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 25
maximálny uťahovací moment 70 Nm
Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338120 25
EAN/GTIN 4045197336187
Číslo výrobcu 338120 25

Popis

Vhodné pro:

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov MLA s minimálnou kompenzáciou dĺžky č. 338100338121.

Zvláštní příslušenství:

ER závitníkové upínacie klieštiny, pozri č. 309399309447.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka