{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre upínacie klieštiny ER | 16 mm | |
pre reznú plochu | M3 − M12 | |
Dĺžka výčnelku L | 24 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Rozsah upínania ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | |
maximálny uťahovací moment | 60 Nm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 338120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336170 | |
Číslo výrobcu | 338120 16 |