{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť rezania závitov | M6 – M20 | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Tlak kompenzácie dĺžky | 0,2 mm | |
Vlak na kompenzáciu dĺžky | 1 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 60 mm | |
Vnútorné⌀ D1 | 32 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 82 mm | |
Vhodné pre veľkosť ER | 25 | |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 338107 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954398 | |
Číslo výrobcu | 338107 M6-20 |