{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť rezania závitov | M1 - M12 | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Tlak kompenzácie dĺžky | 0,2 mm | |
Vlak na kompenzáciu dĺžky | 1 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 43 mm | |
Vnútorné⌀ D1 | 20 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 61 mm | |
Vhodné pre veľkosť ER | 11 / 16 | |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 338107 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112073 | |
Číslo výrobcu | 338107 M1-12 |