{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 74 mm | |
vhodné pre veľkosť ER | 25 | |
Tvar | AD | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 338105 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197422934 | |
Číslo výrobcu | 338105 M6-20 |