{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308941 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765628 | |
Číslo výrobcu | 13715010800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 430 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |