{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 13 mm | |
Nahrávanie | ER 25 | |
Štandard | ISO 15488-B | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308941 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766472 | |
Číslo výrobcu | 13715011300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER 25 | ER 25 |
Vonkajšie⌀ D. | 26 mm | 26 mm |
Celková dĺžka L | 34 mm | 34 mm |
Štandard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 430 E |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština |