SGAQ D16-1.2 Planžety SELF-GRIP pro upichování a zapichování, vhodný pro soustružnické automaty s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3379273
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3379273
EAN/GTIN 7291075440836
Číslo výrobcu 3379273
Číslo L L23920 2004

Popis

Popis:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Celková výška (OAH) 11.5 mm
  • Celková délka (OAL) 21.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.