GFT 1.2J-0.14 IC1008 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3345589
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345589
EAN/GTIN 7291075389388
Číslo výrobcu 3345589
Číslo L L23930 582

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka