FFQ4 SOMW 090420T IC808 Čtvercové jednostranně vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3378400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILL4FEED
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3378400
    EAN/GTIN 7291075424881
    Číslo výrobcu 3378400
    Číslo L L23970 151

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka řezné destičky (INSL) 8,8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,9 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.9 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka