HFPAD 5L-50-T14-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375979
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375979
EAN/GTIN 7291075407716
Číslo výrobcu 3375979
Číslo L L23920 1390

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka