MAHL 25-JHP Držáky s vysokotlakými chladicími kanály pro adaptéry MODULAR-GRIP

Č. pol.: 2801873
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801873
EAN/GTIN 7291075309706
Číslo výrobcu 2801873
Číslo L L23920 2042

Popis

Popis:

Upínací/stružnický nástroj, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 20.1 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka