HFPAD 3R-115-T18-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375972
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375972
EAN/GTIN 7291075407686
Číslo výrobcu 3375972
Číslo L L23920 1681

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 43,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 400 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 115 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 43.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka