DTF50 FSHIUR-8A-8 Výměnné hlavy CUT-GRIP pro vnitřní soustružení profilů, drážkování a čelní opracování hliníkových ráfků.

Č. pol.: 3368547
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368547
EAN/GTIN 7291075466485
Číslo výrobcu 3368547
Číslo L L23920 953

Popis

Popis:

Držák nástroje pro piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 72 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 250 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka