FSPA 80-40-D ID5 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Č. pol.: 6405529
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6405529
    EAN/GTIN 7291075302578
    Číslo výrobcu 6405529
    Číslo L L23940 1908

    Popis

    Popis:

    Upichovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,4 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 8.4 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka