DTF50 FSHDR-8 Vyměnitelné hlavy CUT-GRIP pro vnější soustružení hliníkových ráfků.

Č. pol.: 3368544
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368544
EAN/GTIN 7291075466461
Číslo výrobcu 3368544
Číslo L L23920 941

Popis

Popis:

Držák nástroje pro piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 55 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 55 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 21.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka