TGTBQ 19L-D52-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3367536
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367536
EAN/GTIN 7291075403879
Číslo výrobcu 3367536
Číslo L L23920 2776

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, Celková výška (OAH) 1,97″, Celková délka (OAL) 4,803″

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH): 1.97″
  • Celková délka (OAL): 4.803″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 0.772″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.047″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.