CXMG 090402-F3M IC807 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro dokončovací obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 3366845
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3366845
EAN/GTIN 7291075390872
Číslo výrobcu 3366845
Číslo L L23950 69

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 10,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,66 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.66 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka