CXMG 12T508-M3P IC8150 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro střední obrábění legované oceli

Č. pol.: 3336028
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ4TURN
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336028
EAN/GTIN 7291075390759
Číslo výrobcu 3336028
Číslo L L23950 2744

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 13,75 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka