Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 156,16 mm, efektivní délka (LU) 78,47 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 15 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
- Prumer príruby (DF) 25 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 15
- Skupina délek 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150
- Celková délka (OAL) 156.16 mm
- Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
- Délka upínace (LPR) 106.16 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 50 mm
- Použitelná délka (LU) 78.47 mm