D3N 130-065-16R-5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, přímá stopka, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3363146
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363146
EAN/GTIN 7291075402285
Číslo výrobcu 3363146
Číslo L L24040 857

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 140,08 mm, efektivní délka (LU) 67,91 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 130
  • Celková délka (OAL) 140.08 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 92.08 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 67.91 mm

Vhodné výrobky

Vložky