H3P 132-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3352954
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352954
EAN/GTIN 7291075394696
Číslo výrobcu 3352954
Číslo L L24050 1805

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 13,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,58 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.67 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.58 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka