Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25, Celková délka (OAL) 9,316″, použitelná délka (LU) 5,134″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.984″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
- Desetinný ekvivalent: 0.984″
- Prumer príruby (DF): 1.65″
- Kód velikosti lužka (SSC): 25
- Skupina délek: 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 250
- Celková délka (OAL): 9.316″
- Délka špicky britu(PL): 0.2091″
- Délka upínace (LPR): 6.963″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 2.36″
- Použitelná délka (LU): 5.134″