D3N 160-080-19.05R-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3363072
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3363072
    EAN/GTIN 7291075402636
    Číslo výrobcu 3363072
    Číslo L L24040 257

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16, Celková délka (OAL) 6,428″, použitelná délka (LU) 3,287″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.63″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
    • Desetinný ekvivalent: 0.63″
    • Prumer príruby (DF): 0.98″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 16
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 160
    • Celková délka (OAL): 6.428″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1354″
    • Délka upínace (LPR): 4.462″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Použitelná délka (LU): 3.287″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka