H3P 162-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3352972
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352972
EAN/GTIN 7291075394825
Číslo výrobcu 3352972
Číslo L L24050 1837

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 16,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,26 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 16.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.26 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka