Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25, Celková délka (OAL) 7,347″, použitelná délka (LU) 3,164″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.984″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
- Desetinný ekvivalent: 0.984″
- Prumer príruby (DF): 1.65″
- Kód velikosti lužka (SSC): 25
- Skupina délek: 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 250-IQ
- Celková délka (OAL): 7.347″
- Délka špicky britu(PL): 0.2091″
- Délka upínace (LPR): 4.993″
- Délka stopky (LS): 2.36″
- Použitelná délka (LU): 3.164″