Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18, Celková délka (OAL) 5,802″, použitelná délka (LU) 2,281″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.709″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
- Desetinný ekvivalent: 0.709″
- Prumer príruby (DF): 1.26″
- Kód velikosti lužka (SSC): 18
- Skupina délek: 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 180-IQ
- Celková délka (OAL): 5.802″
- Délka špicky britu(PL): 0.1536″
- Délka upínace (LPR): 3.6″
- Délka stopky (LS): 2.2″
- Použitelná délka (LU): 2.281″