D3N 120-036-15.87R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Č. pol.: 3363036
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363036
EAN/GTIN 7291075402421
Číslo výrobcu 3363036
Číslo L L24040 187

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,472″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 4,288″, použitelná délka (LU) 1,525″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.472″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
  • Desetinný ekvivalent: 0.472″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 120-IQ
  • Celková délka (OAL): 4.288″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1067″
  • Délka upínace (LPR): 2.4″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.525″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka