D3N 250-038-32R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3363021
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3363021
    EAN/GTIN 7291075425703
    Číslo výrobcu 3363021
    Číslo L L24040 83

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 149,6 mm, efektivní délka (LU) 42,7 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Prumer príruby (DF) 40 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250
    • Celková délka (OAL) 149.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 89.22 mm
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 42.7 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka