Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 19, celková délka (OAL) 123,92 mm, efektivní délka (LU) 32,6 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 19 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
- Prumer príruby (DF) 32 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 19
- Skupina délek 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 190
- Celková délka (OAL) 123.92 mm
- Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
- Délka upínace (LPR) 67.92 mm
- Délka stopky (LS) 56 mm
- Použitelná délka (LU) 32.6 mm