D3N 140-021-16A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362988
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362988
EAN/GTIN 7291075401509
Číslo výrobcu 3362988
Číslo L L24040 803

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 98,08 mm, efektivní délka (LU) 24,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 140
  • Celková délka (OAL) 98.08 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 50.08 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 24.1 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka