H3P 142-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3335745
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335745
EAN/GTIN 7291075394351
Číslo výrobcu 3335745
Číslo L L24050 1964

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka límce (LPR) 8,1 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.98 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka