Popis:
Modulární frézovací tělesa, průměr zásuvky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné destičky (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 94,58 mm, užitná délka (LU) 22,41 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 13 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 13
- Skupina délek 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 130
- Celková délka (OAL) 94.58 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
- Délka upínace (LPR) 46.58 mm
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Použitelná délka (LU) 22.41 mm