Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19, Celková délka (OAL) 4,879″, použitelná délka (LU) 1,284″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.748″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.784″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
- Desetinný ekvivalent: 0.748″
- Prumer príruby (DF): 1.26″
- Kód velikosti lužka (SSC): 19
- Skupina délek: 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0748
- Celková délka (OAL): 4.879″
- Délka špicky britu(PL): 0.1614″
- Délka upínace (LPR): 2.676″
- Délka stopky (LS): 2.21″
- Použitelná délka (LU): 1.284″