Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16, Celková délka (OAL) 4,223″, použitelná délka (LU) 1,081″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.63″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
- Desetinný ekvivalent: 0.63″
- Prumer príruby (DF): 0.984″
- Kód velikosti lužka (SSC): 16
- Skupina délek: 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0630
- Celková délka (OAL): 4.223″
- Délka špicky britu(PL): 0.1354″
- Délka upínace (LPR): 2.256″
- Délka stopky (LS): 1.97″
- Použitelná délka (LU): 1.081″