ADKR 1505PDR-HP IC716 Vysoce pozitivní destičky pro obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3361919
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3361919
EAN/GTIN 7291075442915
Číslo výrobcu 3361919
Číslo L L23910 248

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,95 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,48 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.95 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.48 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.