HM90 F90A D100-6-31.75 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3102827
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102827
EAN/GTIN 7291075121148
Číslo výrobcu 3102827
Číslo L L23980 569

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka