H3P 249-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353224
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353224
EAN/GTIN 7291075395501
Číslo výrobcu 3353224
Číslo L L24050 1229

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 24,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka hřebene (LPR) 13,54 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 13.54 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka