H3P 233-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353144
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353144
EAN/GTIN 7291075395365
Číslo výrobcu 3353144
Číslo L L24050 1197

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 23,3 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka vedení (LPR) 13 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 13 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.