• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

ICM 1605 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3352386
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352386
EAN/GTIN 7291075423013
Číslo výrobcu 3352386
Číslo L L24050 1617

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16,05 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.05 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.87 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.43 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka