PCLXR 08-3XS-JHP Nástroje s pákovým zámkem a chladicím systémem JETCUT nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80° pro automatické soustruhy švýcarského typu

Č. pol.: 3352104
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352104
EAN/GTIN 7291075439465
Číslo výrobcu 3352104
Číslo L L23990 1138

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 3,99″, Délka hlavy (LH) 0,787″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 3.99″
  • Funkcní šírka (WF): 0.51″
  • Délka hlavy (LH): 0.787″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.368″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka