C5 GHAIL-40 Držák nástrojů s rozhraním CAMFIX pro vnitřní drážkování a zapichování

Č. pol.: 3351285
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3351285
EAN/GTIN 7291075403619
Číslo výrobcu 3351285
Číslo L L23920 1115

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka