E90SO D.50-03-MMT08-04-C Stopkové frézy s připojením MULTI-MASTER nesoucí břitové destičky pro ramenové frézování a rychloposuvy

Č. pol.: 3350638
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350638
EAN/GTIN 7291075396898
Číslo výrobcu 3350638
Číslo L L23980 1909

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,45″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 0,94″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.45″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.394″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL): 0.94″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka