SOMT 040208 PNR-FF IC830 Čtvercové frézovací destičky pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3340338
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3340338
EAN/GTIN 7291075395686
Číslo výrobcu 3340338
Číslo L L23910 1222

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 4,08 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.08 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FEEDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka