D3N 230-069-31.75A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346981
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346981
EAN/GTIN 7291075396140
Číslo výrobcu 3346981
Číslo L L24040 229

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,906″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 23, Celková délka (OAL) 6,949″, použitelná délka (LU) 2,912″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.906″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.941″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.906″
  • Desetinný ekvivalent: 0.906″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 4.397″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 23
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 230-IQ
  • Celková délka (OAL): 6.949″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1933″
  • Délka upínace (LPR): 4.59″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 2.912″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka